未来工業
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質
架橋ポリエチレン管JIS
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色
タイプ
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63760576
LS2-2210-BT
50
ブルー
給水用
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
¥
44,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63760594
LS2-2210-PT
50
ピンク
給湯用
(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20
¥
44,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63760612
LS2-2213-BT
50
ブルー
給水用
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
¥
45,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63760637
LS2-2213-PT
50
ピンク
給湯用
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
¥
45,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63760822
LS2-2513-BT
50
ブルー
給水用
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
¥
49,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63760847
LS2-2513-PT
50
ピンク
給湯用
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
¥
49,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63760996
LS2-2816-BT
30
ブルー
給水用
(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
¥
41,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761014
LS2-2816-PT
30
ピンク
給湯用
(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
¥
41,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761172
LS2-3016-BT
30
ブルー
給水用
(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
¥
44,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761188
LS2-3016-PT
30
ピンク
給湯用
(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
¥
44,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761276
LS2-3620-BT
30
ブルー
給水用
(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
¥
58,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761285
LS2-3620-PT
30
ピンク
給湯用
(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
¥
58,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください