未来工業
ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。
耐候性をUPさせた2層管です。
種別
信号線無
肉厚(mm)
1.60±0.20
内容量
1個
注意
※薬品注意。
※樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有する物ではありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63779135
S30M1-10RW
9.8±0.25
13.0±0.15
10×2
¥
76,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63778697
S22M-7RW
6.8±0.25
10.0±0.15
7×2
¥
62,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください