未来工業
ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ
楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。
耐候性をUPさせた2層管です。
肉厚(mm)
1.60±0.20
内容量
1個
注意
※薬品注意。
※樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有する物ではありません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
外径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63784823
VO2-0707M
信号線無
6.8±0.25
10.0±0.15
7×2
¥
62,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63784848
VO2-0707M-E
信号線有
6.8±0.25
10.0±0.15
7×2
¥
67,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63784866
VO2-0710M
信号線無
9.8±0.25
13.0±0.15
10×2
¥
64,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63784875
VO2-0710M-E
信号線有
9.8±0.25
13.0±0.15
10×2
¥
69,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63784893
VO2-1010M
信号線無
9.8±0.25
13.0±0.15
10×2
¥
64,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63784927
VO2-1010M-E
信号線有
9.8±0.25
13.0±0.15
10×2
¥
69,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください