曜日別特売

ドーム型カラーカメラ

ドーム型カラーカメラ - TOA

1.3M CMOSセンサーを採用した高画素アナログカメラ。
CVカメラシリーズ。従来のアナログカメラシステムとの互換性があり既設ケーブルをそのまま流用可能で、リプレイスに最適です。
高画素ワンケーブルアナログカメラシステム。
既存同軸配線 / アナログカメラの流用が可能でリプレイスに最適。
屋外用カメラ全機種に親水コーティング処理を適用。

使用場所屋内用有効画素数137万画素機能プログレッシブ、WDR、電子感度アップ(64倍)、プライバシーマスク(4ヵ所)、水平解像度(800TV本)、垂直解像度(400TV本)、電源供給方式(ワンケーブル方式)配線長800m(7C-2V使用時)、500m(5C-2V使用時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63755335C-CV270-3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする