白色LEDバックライト式ADSパネル採用21,5インチワイド液晶ディスプレイD-SUB、HDMI端子X2搭載
広視野角、ADSパネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 21.5インチ液晶ワイドモデル
ブルーライトリデューサー機能搭載
ベゼル幅9.5mmのスマートなフォルム、軽量な筐体を実現
オーバードライブ機能搭載
「Compatible with Windows 10 ロゴ」を取得
HDCP対応「DVI-D」端子を含む、マルチ3系統入力を搭載
DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載
VESAアームに対応
セキュリティロックスロットで盗難防止
スピーカー内蔵
仕様画面コントロール/日本語OSD対応、対応アーム(VESA規格)/対応可能(100 mmピッチ)、盗難防止用ロック穴/セキュリティロックスロット対応
付属品ユーザーズマニュアル(製品保証書含む)、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)、DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン 1.5m)、接続部品(台座取付用)、台座底板、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.5m)
質量(kg)約3.1(スタンド部含む)、約2.8(パネル部のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格VCCI-B、国際エネルギースタープログラム、PSE、Windows 10、J-MOSS、RoHS、グリーン購入法、学校環境衛生基準
消費電力(W)(最大)30、(通常使用時)14.5、(スリープモード)0.5以下、(オフモード)0.5以下
角度(°)(チルト)-2~20
接続方式アナログRGB、デジタルRGB(HDCP対応)、HDMI
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)499.2×381.1×179.59
機能パワーマネンジメント/VESA DPMS、プラグ&プレイ機能/VESA DDC2B
面積(W)476.64×(H)268.11mm
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.248×0.248mm
表示色(最大)約1677万色
解像度フルHD(1920×1080)
視野角水平方向178度、垂直方向178度
走査周波数(水平)31.46~79.97kHz
走査周波数(垂直)56.25~75.029Hz
応答速度オーバードライブ時/14ms(5ms)-中間色
水平周波数(kHz)31.46~79.97
垂直周波数(Hz)56.25~75.029
スピーカーステレオスピーカー 1.5W×2
コネクタ入力信号/D-Sub(mini15ピン)、DVI-D(24ピン)、HDMI、3.5mmステレオミニジャック、出力信号/3.5mmヘッドフォンジャック
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型ワイド
パネル駆動方式ADSパネル
VESA対応対応
内容量1台