ASUS(GTX1050Ti) STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING
イルミネーション機能で鮮やかに光るR.O.G.シリーズのゲーマー向けGTX 1050 Tiビデオカード
仕様
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti搭載
コアクロック(GPU Boost時):1,493MHz(定格の1,392MHzからクロック向上)
※付属ソフトでOC Modeを選択することで1,506MHzで動作可能
コアクロック:1,379MHz(定格の1,290MHzからクロック向上)
※付属ソフトでOC Modeを選択することで1,392MHzで動作可能
メモリスピード:7Gbps
メモリバス:128bit
ビデオメモリ:GDDR5 4,096MB
DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0×1、DVI-D×2
風圧を倍にする独自ブレードとGPU温度が低いときにファンを停止する独自ファン
ヒートパイプをGPUに密着させたデュアルファン構成の「DirectCU II」クーラー
基板への部品取り付けを完全オートメーション化することで究極の精度を実現
高性能高耐久なASUS独自部品の「Super Alloy Power II」を使用
LEDでビデオカードを鮮やかに光らせる「Aura RGB Lighting」機能
Aura RGB Lighting機能をマザーボードのAura機能と同期できる「Aura Sync」機能
GPU温度でケースファンを制御できる「ASUS FanConnect」
高機能リアルタイムハードウェアモニタ&OCツール「GPU Tweak II」を付属
ゲーム動画の配信&リアルタイムハードウェアモニタの「XSplit Gamecaster」を付属
メモリーGDDR5 4,096MB
プロセッサーNVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
内容量1台
コアクロック(GPU Boost時):1,493MHz(定格の1,392MHzからクロック向上)
※付属ソフトでOC Modeを選択することで1,506MHzで動作可能
コアクロック:1,379MHz(定格の1,290MHzからクロック向上)
※付属ソフトでOC Modeを選択することで1,392MHzで動作可能
メモリスピード:7Gbps
メモリバス:128bit
ビデオメモリ:GDDR5 4,096MB
DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0×1、DVI-D×2
風圧を倍にする独自ブレードとGPU温度が低いときにファンを停止する独自ファン
ヒートパイプをGPUに密着させたデュアルファン構成の「DirectCU II」クーラー
基板への部品取り付けを完全オートメーション化することで究極の精度を実現
高性能高耐久なASUS独自部品の「Super Alloy Power II」を使用
LEDでビデオカードを鮮やかに光らせる「Aura RGB Lighting」機能
Aura RGB Lighting機能をマザーボードのAura機能と同期できる「Aura Sync」機能
GPU温度でケースファンを制御できる「ASUS FanConnect」
高機能リアルタイムハードウェアモニタ&OCツール「GPU Tweak II」を付属
ゲーム動画の配信&リアルタイムハードウェアモニタの「XSplit Gamecaster」を付属
PCパーツ の新着商品
