| 64946464 | DV-31H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60 | 0.75 | 1 | 1.3/MAX、0.4/min | 0.06(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946473 | DV-32H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60 | 1.4 | 2 | 1.3/MAX、0.4/min | 0.06(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946482 | DV-33H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60 | 1.8 | 3 | 1.3/MAX、0.4/min | 0.06(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946498 | DV-34H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60 | 2.3 | 4 | 1.3/MAX、0.4/min | 0.06(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946507 | DV-41H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60 | 1.04 | 1 | 2.5/MAX、0.6/min | 0.10(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946516 | DV-42H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60 | 1.9 | 2 | 2.5/MAX、0.6/min | 0.10(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946525 | DV-43H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60 | 2.7 | 3 | 2.5/MAX、0.6/min | 0.10(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946534 | DV-44H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60 | 3.2 | 4 | 2.5/MAX、0.6/min | 0.10(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946543 | DV-51H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×65 | 1.4 | 1 | 5.1/MAX、1.1/min | 0.15(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946552 | DV-52H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×65 | 2.44 | 2 | 5.1/MAX、1.1/min | 0.15(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946568 | DV-53H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×65 | 3.48 | 3 | 5.1/MAX、1.1/min | 0.15(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 64946577 | DV-54H-30 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×65 | 4.6 | 4 | 5.1/MAX、1.1/min | 0.15(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 22578395 | DV-61H-20 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×75 | 2.4 | 1 | 14/MAX、3/min | 0.68(調整ネジ1回転当り) | | | |
| 22578404 | DV-62H-20 | 十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×75 | 4.2 | 2 | 14/MAX、3/min | 0.68(調整ネジ1回転当り) | | | |