曜日別特売

DW型分配弁

DW型分配弁 - ダイキン潤滑機設

ダブル吐出により省スペース化

用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
管接続口径
最低作動圧力(MPa)
吐出口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64946586DW-32H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×751.4(供給)3/8、(吐出)1/412
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64946595DW-34H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×752.4(供給)3/8、(吐出)1/414
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64946604DW-36H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×753.4(供給)3/8、(吐出)1/416
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
64946613DW-38H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×754.4(供給)3/8、(吐出)1/418
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
64946622DW-42H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×751.4(供給)3/8、(吐出)1/412
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64946638DW-44H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×752.4(供給)3/8、(吐出)1/414
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
64946647DW-46H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×753.4(供給)3/8、(吐出)1/416
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64946656DW-48H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×754.4(供給)3/8、(吐出)1/418
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64946665DW-52H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×751.4(供給)3/8、(吐出)1/412
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64946674DW-54H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×752.4(供給)3/8、(吐出)1/414
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
64946683DW-56H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×753.4(供給)3/8、(吐出)1/416
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
64946692DW-58H-30十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×754.4(供給)3/8、(吐出)1/418
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
22578413DW-22H-20十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×600.5(供給)1/4、(吐出)1/81.82
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
22578422DW-24H-20十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×600.8(供給)1/4、(吐出)1/81.84
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22578438DW-26H-20十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×601.1(供給)1/4、(吐出)1/81.86
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22578447DW-28H-20十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×601.4(供給)1/4、(吐出)1/81.88
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする