砲金製壁貫通ニップル

砲金製壁貫通ニップル - ミヤコ

青銅製の壁貫通用の継手です。
座金を締め付けるだけで固定できます。
必要な長さに切断して使用できます。

材質本体:青銅、ナット:黄銅形状壁貫通ニップル寸法(mm)(はさみこみ)90~160内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認してください。
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※内ねじは切られていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
貫通穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821543M141KBC13×22024
8,520
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65821552M141KBC20×22028
9,440
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする