ミヤコ
ソロバン玉リング入片ネジエルボ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質
黄銅
形状
エルボ
内容量
1個
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65822733
M148RKG
R
10×1/2
10.2
¥
3,220
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822742
M148RKG
R
10×1/4
10.2
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822758
M148RKG
R
10×1/8
10.2
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822767
M148RKG
R
10×3/8
10.2
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822776
M148RKG
R
12.7×1/2
12.9
¥
3,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822785
M148RKG
R
12.7×3/8
12.9
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822794
M148RKG
R
12×1/2
12.2
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822803
M148RKG
R
12×1/4
12.2
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822812
M148RKG
R
12×3/8
12.2
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822828
M148RKG
R
15.88×1/2
16.1
¥
11,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822837
M148RKG
R
15.88×3/4
16.1
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822846
M148RKG
R
15×1/2
15.2
¥
11,000
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822855
M148RKG
R
19.05×3/4
19.25
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822864
M148RKG
R
22.22×3/4
22.5
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822873
M148RKG
R
3×1/8
3.2
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822882
M148RKG
R
4×1/8
4.2
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65822898
M148RKG
R
5×1/8
5.2
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822907
M148RKG
R
6.35×1/2
6.55
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822916
M148RKG
R
6.35×1/4
6.55
¥
1,400
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822925
M148RKG
R
6.35×1/8
6.55
¥
1,360
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822934
M148RKG
R
6.35×3/8
6.55
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65822943
M148RKG
R
6×1/2
6.2
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822952
M148RKG
R
6×1/4
6.2
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822968
M148RKG
R
6×1/8
6.2
¥
1,180
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822977
M148RKG
R
6×3/8
6.2
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822986
M148RKG
R
8×1/2
8.2
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65822995
M148RKG
R
8×1/4
8.2
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823004
M148RKG
R
8×1/8
8.2
¥
1,400
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823013
M148RKG
R
8×3/8
8.2
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823022
M148RKG
R
9.52×1/2
9.7
¥
3,180
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65823038
M148RKG
R
9.52×1/4
9.7
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65823047
M148RKG
R
9.52×3/8
9.7
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材