曜日別特売

ステンレス水栓柱

ステンレス水栓柱 - ミヤコ
(2件のレビュー)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。

材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン内容量1個
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
※温水には使用できません。
※火の側での設置はおやめください。
全7種類を絞り込む
寸法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65833608M241SH120013×60×120060950
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65833617M241SH70013×60×70060550
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
65833626M241SH90013×60×90060650
13,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
65833635M241SH100013×70×100070750
33,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65833644M241SH120013×70×120070950
38,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65833653M241SH150013×70×1500701250
48,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65833662M241SH90013×70×90070650
32,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65833617
2022-01-23
用途: 外構の水栓柱の設置時
アエオロ建設業・工事業

耐久性があるSUS製でかつ、デザインがシンプルである点がよい。高さのバリエーションも豊富でさらに他の製品と比べてローコストであるので、超おすすめです。

対象商品 : 65833608
2018-06-15
用途: 屋外給水栓の取替え
その他業種

接続部分等しっかりとした製品で品質は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする