曜日別特売

量水器用閉栓プラグ

量水器用閉栓プラグ - ミヤコ量水器用閉栓プラグ - ミヤコ量水器用閉栓プラグ - ミヤコ量水器用閉栓プラグ - ミヤコ量水器用閉栓プラグ - ミヤコ量水器用閉栓プラグ - ミヤコ
(1件のレビュー)

狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。

材質PVC内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法
寸法d
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法d
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65844345MB100J13341521G3/4
190139
139
153(税込)
当日出荷
65844354MB100J20341521G1
310229
229
252(税込)
当日出荷
65844363MB100J25341521G1-1/4
440319
319
351(税込)
当日出荷
65844372MB100J30421726G1-1/2
1,080749
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844388MB100J40472232G2
1,260879
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844397MB100K1334152125.8(山14)
190139
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
65844406MB100K2034152133(山14)
310229
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り1点です
65844415MB100K2534152139(山14)
440319
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65844372
2020-08-31
用途: 排水バルブの止水
自動車・二輪車・自転車関連業

モーターホームの排水バルブから水漏れが若干あり、完全に漏れを防ぐために利用しました。安心してどこにでも駐車できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする