ソロバン玉入 アングル型(片口)

ソロバン玉入 アングル型(片口) - ミヤコ

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65857234MV101R12.7×1/2427012.9
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857243MV101R12×1/2427012.2
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857252MV101R6.35×1/432626.55
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857268MV101R6.35×1/832626.55
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857277MV101R6×1/432626.2
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857286MV101R6×1/832626.2
4,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
65857295MV101R8×1/432628.2
4,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857304MV101R8×1/832628.2
4,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857313MV101R8×3/837668.2
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857322MV101R9.52×1/437649.7
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする