曜日別特売

被覆ブレードフリーチューブ

被覆ブレードフリーチューブ - ミヤコ

給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。

材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下内容量1個
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。
※埋設施工はしないでください。
※加工しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65859097S2BFK13×1500.15
4,560
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859106S2BFK13×2000.2
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859115S2BFK13×2500.25
4,940
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859124S2BFK13×3000.3
5,100
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859133S2BFK13×4000.4
5,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859142S2BFK13×5000.5
5,580
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859158S2BFK13×6000.6
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859167S2BFK13×7000.7
6,440
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859176S2BFK13×8000.8
6,760
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859185S2BFK13×9000.9
7,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする