耐熱ブレードフリーチューブ

耐熱ブレードフリーチューブ - ミヤコ

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。
使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。
メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。
可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。

最高使用圧力(MPa)0.75材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト内容量1個
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※埋設施工はしないでください。
※加工しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65859194S2BFS0.150.7513×150
4,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859203S2BFS0.20.7513×200
4,800
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859212S2BFS0.250.7513×250
5,040
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859228S2BFS0.30.7513×300
5,260
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859237S2BFS0.350.7513×350
5,460
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859246S2BFS0.40.7513×400
5,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859255S2BFS0.450.7513×450
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859264S2BFS0.50.7513×500
6,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする