曜日別特売

ツバリング式フリーチューブ異径

ツバリング式フリーチューブ異径 - ミヤコ

給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。
SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。

材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。
※埋設施工はしないでください。
※加工しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860463S2SE13×20×1000.1
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
65860472S2SE13×20×2000.2
1,660
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
65860488S2SE13×20×3000.3
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
65860497S2SE13×20×4000.4
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
65860506S2SE13×20×5000.5
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする