ミヤコ
フリーチューブ(ファンコイル用)
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
内容量
1個
注意
※商品に付属しているパッキンを使用してください。
※アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。
※相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。
※屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。
※ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。
※曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。
※埋設施工はしないでください。
※定尺のフリーチューブは加工しないでください。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
長さ(m)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861793
S2WL
13×100
0.1
14
18.5
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861802
S2WL
13×1000
1
14
18.5
¥
6,460
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861818
S2WL
13×150
0.15
14
18.5
¥
1,220
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861827
S2WL
13×200
0.2
14
18.5
¥
1,320
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861836
S2WL
13×250
0.25
14
18.5
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861845
S2WL
13×300
0.3
14
18.5
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861854
S2WL
13×350
0.35
14
18.5
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861863
S2WL
13×400
0.4
14
18.5
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861872
S2WL
13×450
0.45
14
18.5
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861888
S2WL
13×500
0.5
14
18.5
¥
2,280
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861897
S2WL
13×600
0.6
14
18.5
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861906
S2WL
13×700
0.7
14
18.5
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861915
S2WL
13×800
0.8
14
18.5
¥
4,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861924
S2WL
13×900
0.9
14
18.5
¥
5,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861933
S2WL
20×100
0.1
19
24.8
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861942
S2WL
20×1000
1
19
24.8
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861958
S2WL
20×150
0.15
19
24.8
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861967
S2WL
20×200
0.2
19
24.8
¥
1,860
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861976
S2WL
20×250
0.25
19
24.8
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861985
S2WL
20×300
0.3
19
24.8
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861994
S2WL
20×350
0.35
19
24.8
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862003
S2WL
20×400
0.4
19
24.8
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862012
S2WL
20×450
0.45
19
24.8
¥
2,880
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862028
S2WL
20×500
0.5
19
24.8
¥
3,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862037
S2WL
20×600
0.6
19
24.8
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862046
S2WL
20×700
0.7
19
24.8
¥
5,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862055
S2WL
20×800
0.8
19
24.8
¥
7,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862064
S2WL
20×900
0.9
19
24.8
¥
8,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862073
S2WL
25×150
0.15
25
32
¥
3,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862082
S2WL
25×200
0.2
25
32
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862098
S2WL
25×250
0.25
25
32
¥
4,880
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862107
S2WL
25×300
0.3
25
32
¥
5,320
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862116
S2WL
25×350
0.35
25
32
¥
5,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862125
S2WL
25×400
0.4
25
32
¥
6,380
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862134
S2WL
25×450
0.45
25
32
¥
6,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862143
S2WL
25×500
0.5
25
32
¥
7,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65862152
S2WL
25×600
0.6
25
32
¥
7,800
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください