ミヤコ
回転伸縮式自在パイプ(ナット・パッキン付)
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
13
伸縮範囲(mm)
215~325
パイプ長(mm)
13
先端径(Φmm)
14.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65866605
SR32K
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください