ミヤコ
自在用パイプアップ型(ナット・パッキン付)
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
先端径(Φmm)
17.5
パイプ外径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65866745
SR32U
13×170
76
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65866754
SR32U
13×240
116
¥
2,660
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください