ミヤコ
立形自在栓用パイプ(ナット・パッキンなし)
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質
黄銅製クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65866772
SR36SN
13×190
108
68
17.5
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65866788
SR36SN
13×250
118
78
17.5
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65866797
SR36SN
13×300
128
88
17.5
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65866806
SR36SN
13×400
145
105
17.5
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65866815
SR36SN
20×210
113
65
21
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65866824
SR36SN
20×250
121
73
21
¥
3,060
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65866833
SR36SN
20×300
131
83
21
¥
3,320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65866842
SR36SN
20×400
148
100
21
¥
4,840
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください