レトロデザインCDステレオシステム
レトロのデザインの一体型モデル。
W-PRMフルレンジスピーカー搭載。
美濃和紙の紙漉き技術を応用、2つの異なる素材を1枚に抄きあげ、高音から低音までクリアで広がりのある臨場感あふれるサウンドを再現。
仕様(チューナー)アナログチューナー FM:76~108Hz ステレオ対応
消費電力(W)18(動作時)、4未満(通常スタンバイ時)、0.5未満(エコパワー・スタンバイ時)
出力5W+5W 総合10W
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×224×170
保証期間購入日から1年
スピーカー7.0cmフルレンジ(W-RPM和紙二重抄紙スピーカー)×2
対応CDCD/CD-R/CD-RW ISO09660 準拠フォーマット
BluetoothVer4.0+EDR Class2 プロファイル A2DP(SCMS-T非対応)
USBタイプVer2.0 最大32GB FAT32 最大ファイル数999、最大フォルダ数99
内容量1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65754684
2018-05-28
- 用途:
- 作業時間中のBGMに使用します。
横浜エンジニアリング株式会社 様
(運輸・通信業)
大変デザインもよく、音質も良好です。コンパクトにまとまっていて
使い勝手も良いです。。