曜日別特売

スライドカッター ハンブンコ カッターマット

スライドカッター ハンブンコ カッターマット - PLUS(プラス)[文具]スライドカッター ハンブンコ カッターマット - PLUS(プラス)[文具]スライドカッター ハンブンコ カッターマット - PLUS(プラス)[文具]スライドカッター ハンブンコ カッターマット - PLUS(プラス)[文具]スライドカッター ハンブンコ カッターマット - PLUS(プラス)[文具]スライドカッター ハンブンコ カッターマット - PLUS(プラス)[文具]スライドカッター ハンブンコ カッターマット - PLUS(プラス)[文具]スライドカッター ハンブンコ カッターマット - PLUS(プラス)[文具]

ハンブンコ専用 交換用カッターマット
4本入りで経済的。 定期的なカッターマットの交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。
セッティングが簡単!
・引き抜き…レールカバーを外して、本体から引き抜くだけ。
・ 差し込み…新しい面に差し替えて、本体の奥までしっかりと差し込みレールカバーをセットするだけ
[ご使用上の注意] ハンブンコ専用のカッターマットを本体にセットしないと、用紙は切れません。
カッターマットの溝が深くなると、紙が切れにくくなります。 切れ味が悪くなったら、カッターマットの面または向きを変えてください。
[カッターマットセッティング時の注意]
・ ハンブンコ本体からピンが出ているので、カッターマット本体の中心にある丸穴をピンにしっかりと差し込んでください。
・ ピンにはまらず浮いている場合には、差し込み直してください。

材質ABS内容量1パック(4本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65815356PK-813UA4A4373×9×8
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
65815365PK-811UA3A3508×9×8
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】スライドカッター ハンブンコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする