高砂
ユーティリティ磁性ブラシ
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
PP
毛丈(mm)
15
対応
HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×210
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65817508
イエロー
イエロー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65817517
グリーン
グリーン
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65817526
ブルー
ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください