高砂
ニューボトル磁性ブラシヘッド
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
材質(毛)
ポリエステル
寸法(mm)
Φ70×190
材質(本体)
PP
対応
HACCP
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65817535
レッド
レッド
3-3486-02
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817544
イエロー
イエロー
3-3486-03
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65817553
グリーン
グリーン
3-3486-04
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817562
ブルー
ブルー
3-3486-05
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817578
レッド
レッド
3-3617-02
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65817587
イエロー
イエロー
3-3617-03
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65817596
グリーン
グリーン
3-3617-04
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65817605
ブルー
ブルー
3-3617-05
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください