ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド

ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド - 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド - 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド - 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド - 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド - 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド - 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド - 高砂ジョイントパイプクリーナー用ブラシヘッド - 高砂
(1件のレビュー)

パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン対応HACCP耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※ブラシヘッドにロッドは付属していません。
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65817614Φ35×120
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65817623Φ35×120
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65817632Φ35×120
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65817648Φ35×120
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65817657Φ35×120
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65817666Φ60×120
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
65817675Φ60×120
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65817684Φ60×120
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65817693Φ60×120
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65817702Φ60×120
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65817693
2024-07-18
用途: 配管清掃。
北陸明治運輸株式会社運輸・通信業

配管の大きさにあったサイズで非常に使いやすく、ブラシ交換でいろいろな配管やホースの洗浄に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする