曜日別特売

ブルームヘッド

ブルームヘッド - 高砂ブルームヘッド - 高砂ブルームヘッド - 高砂ブルームヘッド - 高砂

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。

材質(ブラシ部)ポリエステル材質(本体)PP線径(Φmm)0.5毛丈(mm)75対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)230×170耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※ハンドルは「アルミハンドル(2-2267-01~05)」よりお選びください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65817885ホワイトホワイト
3,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817894レッドレッド
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65817903イエローイエロー
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65817928ブルーブルー
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65817912グリーングリーン
3,500
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする