設定情報
販売価格(税別)¥1,658~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タキロンシーアイ

【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード65871663 規格
UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)
厚生労働省告示第201号適合品
透明 比重1.27 表面抵抗率(Ω)1015以上 熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法) 荷重たわみ温度(℃)69 線膨張係数7.5×10-5/K 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114 吸水率(%)0.1 酸素指数24 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 比熱(J/g・k)1.35 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 曲げ応力値(MPa)71 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※【切断処理】とは切断4面の処理方法になります。表裏の加工処理は行っておりません。
屋内用途でご使用ください。
タップ穴、皿穴加工は板厚5mmのみとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※選択頂いた内容が製作不可または確認が取れない場合キャンセルさせて頂く場合がございます。A~Dのカット選択を全て「しない」にされている等。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする