曜日別特売

差し込み型キーハンガー SASUKEY

差し込み型キーハンガー SASUKEY - WAKI(和気産業)差し込み型キーハンガー SASUKEY - WAKI(和気産業)差し込み型キーハンガー SASUKEY - WAKI(和気産業)差し込み型キーハンガー SASUKEY - WAKI(和気産業)差し込み型キーハンガー SASUKEY - WAKI(和気産業)差し込み型キーハンガー SASUKEY - WAKI(和気産業)差し込み型キーハンガー SASUKEY - WAKI(和気産業)差し込み型キーハンガー SASUKEY - WAKI(和気産業)

「掛ける」から「挿す」へ・・・。
帰宅時もお出かけ時も、ワンプッシュで鍵の差し入れができる!
便利で使いやすいキーストッカー!
キー単体で使用でき、カードキーなども対応!
付属のフックを使用すると、リモコンキーも対応できる。
コンパクトで、色彩により部屋の景観も崩しません!
取り付けは強力な両面テープでラクラク取付!

収納数約キー6本分、カードキー約4枚分材質本体:PVC、フック:ABS、テープ:アクリル系粘着性剤長さ(mm)200幅(mm)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65903477HK-01レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
65903486HK-02ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65903495HK-03ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする