曜日別特売

布・衣類用 UVカット&撥水スプレー

布・衣類用 UVカット&撥水スプレー - WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレー - WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレー - WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレー - WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレー - WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレー - WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレー - WAKI(和気産業)布・衣類用 UVカット&撥水スプレー - WAKI(和気産業)
(4件のレビュー)

スプレーするだけで強力に弾く!!
強力紫外線をブロック!
色アセ防止!
雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く!
バックのお供に!
衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!!
この1本でいろんなところに使えます。
衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工
日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に

適合用途衣類・布製品成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65904046WUH-0011個(100mL)1000.075L
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
65904055WUH-0021個3000.225L
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

UVカット撥水スプレーを使ったら、めっちゃ撥水したよ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904046
2025-05-26
用途: 衣類など、防水製品に使用。
サービス業

衣類など、防水製品に使用。まあまあ雨にも強く使いやすい時思います。

対象商品 : 65904046
2020-07-30
用途: 手作り日傘のコーディング
医療・福祉・介護関連業

かんたんにできて使い勝っては良かったです。でも、あとどれくらい残っているかわからないので、分かると助かります。

対象商品 : 65904046
2020-04-15
用途: 外出時に
自動車・二輪車・自転車関連業

室内で使用できないのが少し不便ですね。UVカットはまだ使用回数が少ないのでこれから体感できればと思います。

対象商品 : 65904046
2018-07-19
用途: 日傘に利用
製造業

織物の裂地を使った日傘に使用し、吹きつけの具合も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする