曜日別特売

ゴム素材用接着剤

ゴム素材用接着剤 - WAKI(和気産業)ゴム素材用接着剤 - WAKI(和気産業)ゴム素材用接着剤 - WAKI(和気産業)ゴム素材用接着剤 - WAKI(和気産業)ゴム素材用接着剤 - WAKI(和気産業)ゴム素材用接着剤 - WAKI(和気産業)ゴム素材用接着剤 - WAKI(和気産業)
(6件のレビュー)

ズレないはがれないから安心!
水やショックにも強いので屋外で使用できます。

用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなどの接着に。種類化学反応形接着剤内容量(mL)20主な用途ゴム、スポンジゴム、ウレタン、フェルトなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L混合比ウレタン樹脂80%、可塑剤15%、無機物5%RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65904098TI-00120
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904098
2021-11-04
用途: 手加工の作業時

いろいろ試しており、この商品が一番理想の接着作業ができたようにおもいます
急ぎでの注文でしたので、早く届き助かりました

対象商品 : 65904098
2020-11-20
用途: 靴底の剥がれ修理
その他業種

従来からあるゴム用接着剤(G17等)を試してきたが本品が一番良い。G17等は平面等はそれなりに接着力があるが、ストレスが繰り返しかかる処特に靴の折れ曲がる箇所は2週間もすると剥がれが起こる。その点本品は乾きはチョット遅いが接着力は群を抜いて強くある程度透明度もある。使用満足感を非常に感じられる。

2が参考にしています
対象商品 : 65904098
2020-11-03
用途: 車のルームランプ固定用
製造業

素材専用品ということでしっかり固定できました。
耐久性はこれからチェックしたいと思います。

対象商品 : 65904098
2020-01-29
用途: ゴムとフェルトの接着作業
製造業

使用性の良い商品です。
下地処理用のペーパーが付いているのが良心的です。

対象商品 : 65904098
2019-12-27
用途: FRPベースのシート張替

FRPベースのシート表皮張替えのために使用しました。ガッチリ貼り付けできました。まあ、リベット留めも併用していますけども。

対象商品 : 65904098
2019-02-07
用途: ウレタンクッションの補修

裂けたウレタンに使用。
接着後もウレタンが固くならないところがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする