キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック

キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック ガードロック キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック ガードロック キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック ガードロック

キーを安全に保管する南京錠
施錠と保管の一台二役!
番号はお好きな4桁に設定できます。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。

用途
自宅のキーの受け渡しに
不動産業の物件管理に
モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに
材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上 厚さ(mm)11.5 高さ(mm)137.5 材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上 チェーン長(mm)600 使用チェーンあり チェーン内寸(mm)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65908027 No.360K
オープン
4,398
4,838 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする