鉄旗丁番

鉄旗丁番 - WAKI(和気産業)鉄旗丁番 - WAKI(和気産業)鉄旗丁番 - WAKI(和気産業)鉄旗丁番 - WAKI(和気産業)鉄旗丁番 - WAKI(和気産業)鉄旗丁番 - WAKI(和気産業)鉄旗丁番 - WAKI(和気産業)鉄旗丁番 - WAKI(和気産業)

重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する

材質SPHC(熱間圧延鋼)ねじ穴数0内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
横(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
横幅(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65911177O-007873.27552104
オープン
539
593(税込)
当日出荷
65911186O-008873.27552104
オープン
499
549(税込)
当日出荷
65911195O-009111410063126
オープン
789
868(税込)
当日出荷
65911204O-010111410063126
オープン
759
835(税込)
当日出荷
65911213O-011137412563126
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
65911222O-012137412563126
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする