大久保(黒染)
園芸・盆栽向けの万能タイプです!
刃部には最高級の刃物鋼である安来青紙鋼を鋼付けした素材を使用していますので、長く初期の切味をお楽しみ頂けます。
カシメにはネジを使用しておりますので、カシメ具合の調節が容易で、研ぎ直しの時にも便利です。
刃先ケース付き:保管時の安全と切れ味鋭い刃部の保護のため、使用後は刃先カバーをお使いください。
用途園芸・盆栽、生花の花木類の切花用などに
全長(mm)180
刃長(mm)55(※刃先端からカシメ部)
材質刃部:刃物用特殊鋼、柄部:軟鉄
質量(g)240
使用目的切花用
切断対象園芸、生花、盆栽、花木類
内容量1丁