YAMAHA(ヤマハ)
E47リアボックス
色
ブラック
容量(L)
47
材質
PP
質量(kg)
4.3
取付
0.1h
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
425×555×331
内容量
1個
注意
※取付にはユーロボックスキャリア2(Q5K-YSK-069-E01/E02)・ボルトソケット(91317-06040)×4が必要です。
※タンデムバックレストと同時装着はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65883956
Q5KYSK046001
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください