texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7770

texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7770 texcy luxe(テクシーリュクス) texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7770 texcy luxe(テクシーリュクス) texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7770 texcy luxe(テクシーリュクス)

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

ブラック 足幅3E相当 仕様インナーソール取外し式、センターゴア 形状ローカット 種類ビジネスシューズ 材質(アッパー)天然皮革(牛革) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約320(25.5cm) 機能フレキシブル、抗菌 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)3.0 靴タイプ革靴 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65890344 TU-7770 24.5
7,000
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890353 TU-7770 25
7,000
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890362 TU-7770 25.5
7,000
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890378 TU-7770 26
7,000
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890387 TU-7770 26.5
7,000
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890396 TU-7770 27
7,000
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890405 TU-7770 28
7,000
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする