texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7771

texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7771 texcy luxe(テクシーリュクス) texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7771 texcy luxe(テクシーリュクス) texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7771 texcy luxe(テクシーリュクス)
(1件のレビュー)

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

機能フレキシブル、抗菌 ブラック 足幅3E相当 仕様インナーソール取外し式 形状ローカット 種類ビジネスシューズ 材質(アッパー)天然皮革(牛革) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約330(25.5cm) 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)3.0 靴タイプ革靴 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65890414 TU-7771 24.5
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890423 TU-7771 25
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890432 TU-7771 25.5
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890448 TU-7771 26
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890457 TU-7771 26.5
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890466 TU-7771 27
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890475 TU-7771 28
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65890475
2021-06-11
用途:
通勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

底が柔らかくアキレス腱に当たる革も柔らかいので歩きやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする