texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7773

texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7773 texcy luxe(テクシーリュクス) texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7773 texcy luxe(テクシーリュクス) texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7773 texcy luxe(テクシーリュクス) texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7773 texcy luxe(テクシーリュクス)

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

機能フレキシブル、抗菌 足幅3E相当 仕様インナーソール取外し式 形状ローカット 種類ビジネスシューズ 材質(アッパー)天然皮革(牛革) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約320(25.5cm) 甲被タイプ紐タイプ ヒール(cm)3.0 靴タイプ革靴 内容量1足
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65890554 TU-7773 24.5 ブラック
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890563 TU-7773 25 ブラック
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890572 TU-7773 25.5 ブラック
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890588 TU-7773 26 ブラック
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890597 TU-7773 26.5 ブラック
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890606 TU-7773 27 ブラック
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷
65890615 TU-7773 27.5 ブラック
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890624 TU-7773 28 ブラック
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890633 TU-7773 24.5 ブラウン
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890642 TU-7773 25 ブラウン
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890658 TU-7773 25.5 ブラウン
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890667 TU-7773 26 ブラウン
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890676 TU-7773 26.5 ブラウン
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890685 TU-7773 27 ブラウン
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890694 TU-7773 27.5 ブラウン
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65890703 TU-7773 28 ブラウン
7,000
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする