曜日別特売

ホルツ カラーペン つや消しクロ

ホルツ カラーペン つや消しクロ - 武蔵ホルト
(6件のレビュー)

ラクラク塗れるペンタイプ。
ワイパーアームやブレード等の塗装の剥がれ、サビ止め、美観維持等に使えます。

寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.013L適合カラーNo危険物の性状非水溶性内容量1本(13mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65967518MH6707
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 補修ペイント
製造業

機械の補修に使用。
理想に近い色でしたので満足しています。

2025-01-25
用途: ワイパーやモールの塗装

錆や塗装剥げのモール部に使いました。
最初は塗るときのノリが悪かったのですが繰り返したら綺麗に塗れました

対象商品 : 65967518
2024-06-25
用途: ワイパーに使いました

思ったいたよりむらになりました、また保存中ペンのさきから液もれがありました

対象商品 : 65967518
2024-01-27
用途: バイクの修理

簡単に艶消し補修出来る塗料を探して初購入。満足出来る艶消し感で仕上がりました。

対象商品 : 65967518
2021-04-02
用途: ラジコンのシャフト塗装

本来の用途ではありませんが、ラジコンヘリのリンケージシャフトや金属パーツの傷隠しに使用しています。場所によっては先端が太すぎる時もありますが、直ぐに使用出来るので便利です。

対象商品 : 65967518
2023-01-16
用途: オートバイサイドカウル艶消し黒部分の塗装剥がれ補修
その他業種

補修用タッチアップペイントで艶消し黒という色があまりなかった為購入。色味も悪くなく下地が白なので剥がれが目立ちやすかった部分がほぼわからなくなりました。またペンタイプですのでほぼマジックペン感覚で塗ることが出来ました。
最初にペン先部分にインクを充填するのに少し時間がかかるのと、場所によっては重ね塗りが必要でしたのでそこは手間でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする