曜日別特売

ホルツ カラータッチ ホイル用

ホルツ カラータッチ ホイル用 - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。
塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。
ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。

ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.015L適合カラーNo危険物の性状非水溶性内容量1本(15mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65967545MH6711
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65967545
2021-11-30
用途: アルミホイールスポーク傷の補修に使用

この塗料は比較的薄めに希釈されており1回塗りではムラになります。
1度に厚塗りするとタレますので薄めに間隔を置きながら回数塗り
した方が綺麗に仕上がります。
塗装する面は脱脂しましたが非常に付きが良く時間が経過しても剥が
れることは有りませんでした。
また、艶が良く出るのも特徴だと思います。
大きな傷で2cmくらいを塗装したのですが他の人はどこを塗ったか判らない
くらいに補修出来ました。満足です。

対象商品 : 65967545
2020-05-14
用途: ホイルの塗装ハゲのタッチアップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料も濃く、あまり重ね塗りをしなくて済む感じです。
塗った後も、特に塗装が剥がれることも今のところありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする