武蔵ホルト
ホルツ カラータッチ バンパープライマー
チョットしたバンパーのキズ補修時に役立つ無色透明の下塗り塗料です。
便利な筆塗りタイプ
寸法(mm)
22×131×22
メーカー
汎用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適合カラーNo
無
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65967563
MH31505
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください