曜日別特売

投込みヒーター(1000W)

投込みヒーター(1000W) - 大阪魂
(24件のレビュー)

手軽に水をお湯にできます。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、左官工事、タイル工事、お掃除などのあらゆる水仕事に便利です。

用途水の加熱に。材質ヒーター部/銅・ニッケルメッキ定格電流(A)10内容量1台
注意
※このパイプヒーターは、プロ仕様の為、空焚き防止装置や、火災防止装置、感電防止装置などの安全装置類は一切付属しておりませんので、「取扱い注意書」をよくお読み頂き安全にご使用ください。
※このヒーターは水用に設計されています。水以外の液体には使用しないで下さい。
※使用時は空焚き等危険ですので製品の目の届く範囲で作業を行ってください。
※空気中で通電(空焚き)した場合は高温になり(600℃以上)、火災事故の原因となります。
※金属製のバケツを使用下さい。(プラスチックは危険です)
※モールド部(ゴムの部分)には、絶対に水を入れないで下さい。
※必ずアース端子よりアースを取って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
長さ(mm)
コード長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66576658-1000AC100(ヒーター)490約2
取扱い終了
38459025-1000AC100(ヒーター)395約2
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66576658
2023-05-12
用途: 別荘の風呂沸かし

購入して5年使用しているが、問題なく使えている。風呂の水を少なめにしても、
40度のなるまで、夏場で4時間、冬場で6時間かかるが、タイマーを外付けして
使用ししている。プロパンガスに比べ、年間維持費が、数分の一になった。

対象商品 : 66576658
2022-01-14
用途: 掃除その他で大量の湯沸かし
建設業・工事業

購入から約1年半、だいたい週に5日ペースで使い続けて未だに現役です。
さすがに洗剤入りの水を沸かしたりもしてるので1年経ったころにはメッキも落ちましたが、何の問題もなく使い続けています。
細かくデータを取っているわけではありませんが、100Lの水を50℃まで上げるのに夏場で4時間、冬場で10時間かかります。
性能的に大変満足しているので、これが壊れたらリピート購入したい商品です。
(2022/01/14現在では取扱してないのが少々残念)

対象商品 : 66576658
2021-11-26
用途: 台所清掃
サービス業

すぐ熱湯が出来るのでとても助かります
電源を気をつけるのが難点です

1が参考にしています
対象商品 : 38459025
2021-10-13
用途: 断水の為、シャンプーの水を温めた。
べる美容室サービス業

早く温まりとても助かりました。キャンプなどにも使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38459025
2021-12-01
用途: 作業時の湯沸かし
サービス業

換気扇など油物を洗う時に大量の湯を使うので頻繁に使用します。
耐久性も問題なく、お湯の比較的早めに熱くなるので助かっています。

対象商品 : 38459025
2020-07-26
用途: 車用部品の洗浄
運輸・通信業

車から外したエンジンの各パーツを、洗浄剤を使って洗うために購入しました。水よりはお湯の方が汚れ(主に油脂類)が落ちるので効果的です。そのため、温度はせいぜい40℃ぐらいで使います。
また、冬の洗車時にも重宝しそうで満足です。
唯一、ペール缶等に固定できる金具がオプションででもあると良いと思います。

対象商品 : 38459025
2020-07-17
用途: レンジフードのシロッコファン清掃
株式会社レイリーサービス業

すぐにお湯が沸くので作業効率がアップしました。レンジフードのきつい汚れには欠かせません。

1が参考にしています
対象商品 : 66576658
2020-09-07
用途: 金属パーツの洗浄液
サービス業

安全装置などはついておりませんが安価で使いやすい。500Wとサイズ(長さ)違いがあるので購入前に確認です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする