購入して5年使用しているが、問題なく使えている。風呂の水を少なめにしても、
40度のなるまで、夏場で4時間、冬場で6時間かかるが、タイマーを外付けして
使用ししている。プロパンガスに比べ、年間維持費が、数分の一になった。
購入から約1年半、だいたい週に5日ペースで使い続けて未だに現役です。
さすがに洗剤入りの水を沸かしたりもしてるので1年経ったころにはメッキも落ちましたが、何の問題もなく使い続けています。
細かくデータを取っているわけではありませんが、100Lの水を50℃まで上げるのに夏場で4時間、冬場で10時間かかります。
性能的に大変満足しているので、これが壊れたらリピート購入したい商品です。
(2022/01/14現在では取扱してないのが少々残念)
早く温まりとても助かりました。キャンプなどにも使いたいと思います。
換気扇など油物を洗う時に大量の湯を使うので頻繁に使用します。
耐久性も問題なく、お湯の比較的早めに熱くなるので助かっています。
車から外したエンジンの各パーツを、洗浄剤を使って洗うために購入しました。水よりはお湯の方が汚れ(主に油脂類)が落ちるので効果的です。そのため、温度はせいぜい40℃ぐらいで使います。
また、冬の洗車時にも重宝しそうで満足です。
唯一、ペール缶等に固定できる金具がオプションででもあると良いと思います。
すぐにお湯が沸くので作業効率がアップしました。レンジフードのきつい汚れには欠かせません。