アイリスオーヤマ
直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 40形
Hf器具・FL器具のどちらにも対応可能なスリムタイプ。
アルミヒートシンクを使用したD型構造により、たわみにくく、管径26.5mmのスリムタイプでも、強度を保ちます。
口金
G13
種別
40形
材質
(本体)アルミニウム、(カバー)ポリカーボネート、(口金)ポリカーボネート、真鍮
全長(mm)
1198.7
質量(g)
381
定格電圧(V)
AC100~242
管径(Φmm)
26.5
全光束(Lm)
2000
定格寿命(時間)
約40000
ビーム角(度)
(1/2)120
動作周囲温度(℃)
5~35
カバー色
乳白色
演色指数(Ra)
83
給電方式
片側給電
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65970433
LDG32T・D/12/20/18S
昼光色
(100V)11.5、(200V)11.5
¥
13,000
取扱い終了
65970442
LDG32T・N/11/20/18S
昼白色
(100V)11.1、(200V)11.1
¥
13,000
取扱い終了
65970458
LDG32T・W/12/20/18S
白色
(100V)11.5、(200V)11.5
¥
13,000
取扱い終了
65970467
LDG32T・WW/12/20/18S
温白色
(100V)11.8、(200V)11.8
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る