口金G13
光色白色
定格消費電力(W)(100V)11.5、(200V)11.5
種別40形
材質(本体)アルミニウム、(カバー)ポリカーボネート、(口金)ポリカーボネート、真鍮
全長(mm)1198.7
質量(g)381
定格電圧(V)AC100〜242
管径(Φmm)26.5
全光束(Lm)2000
定格寿命(時間)約40000
色温度(K)4000
ビーム角(度)(1/2)120
エネルギー消費効率(Lm/W)173.9
動作周囲温度(℃)5〜35
カバー色乳白色
演色指数(Ra)83
給電方式片側給電
電球の種類LED