LDG32T・WW/12/20/18S 直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 40形 アイリスオーヤマ 65970467

LDG32T・WW/12/20/18S 直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 40形 アイリスオーヤマ 65970467 LDG32T・WW/12/20/18S 直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 40形 アイリスオーヤマ 65970467

直管LEDランプ エコハイルクス HE180S 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65970467 品番LDG32T・WW/12/20/18S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Hf器具・FL器具のどちらにも対応可能なスリムタイプ。
アルミヒートシンクを使用したD型構造により、たわみにくく、管径26.5mmのスリムタイプでも、強度を保ちます。

口金G13 光色温白色 定格消費電力(W)(100V)11.8、(200V)11.8 種別40形 材質(本体)アルミニウム、(カバー)ポリカーボネート、(口金)ポリカーボネート、真鍮 全長(mm)1198.7 質量(g)381 定格電圧(V)AC100〜242 管径(Φmm)26.5 全光束(Lm)2000 定格寿命(時間)約40000 色温度(K)3500 ビーム角(度)(1/2)120 エネルギー消費効率(Lm/W)169.5 動作周囲温度(℃)5〜35 カバー色乳白色 演色指数(Ra)83 給電方式片側給電 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする