モノタロウ

交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き

交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き - モノタロウ交換車輪セット イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き - モノタロウ
(3件のレビュー)
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。適合イス 作業用 樹脂製 タイヤ付用セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)材質(車輪)樹脂内容量1セット
注意
※交換用専用車輪ですので違う用途で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66583764-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66583764
2022-12-04
用途: 作業用イスの交換用として事前準備のため
その他業種

作業用イスと同時購入しました交換車輪セットですが、到着時に開梱した際ワッシャーと割りピンがセットされていなく、代わりに車輪棒2本が入っておりました。
予想外の事態に困惑しどうしたらよいものか、このことを直ぐさまご連絡差し上げ電話対応者を経てご担当者からのメールを待ちましたが5日経てもなしのつぶてです。
まあ、これでもいいですけれども不誠実と受け取っております。

1が参考にしています
対象商品 : 66583764
2022-05-17
用途: 庭でのガーデニング作業の椅子用に予備タイヤとして購入
製造業

タイヤだけではなく金属の信望までもついていたので安心してタイヤの交換ができそうです。

対象商品 : 66583764
2018-07-10
用途: 手作り三輪車製作
電気・ガス・熱供給・水道業

コスパ通り、このようなもの。スケートボードのウィルを扱っていたらそちらを買うかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
タイヤサイズ 直径、幅、車輪軸を教えてください。
回答:
本商品は下記商品専用の車輪でございます。

モノタロウ イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
注文コード 66583755 品番 -
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/6658/3755/

そのため部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。
2023-09-06
質問:
ピン、ワッシャーのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-06
質問:
ストッパーをつけたいのですが取り扱いありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-06

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする