曜日別特売

プリント基板用端子台 XW4

プリント基板用端子台 XW4 - omron(オムロン)
列数1
全99種類を絞り込む
タイプ
極数
内容量
99種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
備考
タイプ
極数
コネクタ形状
結線方式
取付方式
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66557067XW4H-02A11パック(100個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側2P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
17,980
19,778(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557076XW4H-03A11パック(100個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側3P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
22,980
25,278(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557085XW4H-04A11パック(100個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側4P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
31,980
35,178(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557094XW4H-05A11パック(75個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側5P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
29,980
32,978(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557103XW4H-06A11パック(75個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側6P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
33,980
37,378(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557112XW4H-07A11パック(75個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側7P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
39,980
43,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557128XW4H-08A11パック(50個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側8P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
33,980
37,378(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557137XW4H-09A11パック(50個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側9P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
33,980
37,378(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557146XW4H-10A11パック(50個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側10P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
39,980
43,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557155XW4H-11A11パック(25個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側11P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
22,980
25,278(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557164XW4H-12A11パック(25個)-SMT端子台、コネクタタイプ 電線側12P-スクリューレスプリント基板2.54
オープン
26,980
29,678(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557182XW4K-02A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側2P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
19,980
21,978(税込)
85日以内出荷
返品不可
66557207XW4K-02A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側2P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
19,980
21,978(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557225XW4K-03A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側3P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
22,980
25,278(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557243XW4K-03A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側3P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
22,980
25,278(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557268XW4K-04A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側4P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
31,980
35,178(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557286XW4K-04A1-V1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側4P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
31,980
35,178(税込)
83日以内出荷
返品不可
66557304XW4K-05A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側5P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
37,980
41,778(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557322XW4K-05A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側5P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
37,980
41,778(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557347XW4K-06A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側6P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
44,980
49,478(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557365XW4K-06A1-V1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側6P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
44,980
49,478(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557383XW4K-07A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側7P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
49,980
54,978(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557408XW4K-07A1-V1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側7P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
49,980
54,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557426XW4K-08A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側8P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
57,980
63,778(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557444XW4K-08A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側8P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
57,980
63,778(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557462XW4K-09A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側9P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
64,980
71,478(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557487XW4K-09A1-V1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側9P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
64,980
71,478(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557505XW4K-10A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側10P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
67,980
74,778(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557523XW4K-10A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側10P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
67,980
74,778(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557548XW4K-11A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台コネクタタイプ 基板側11P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
79,980
87,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557566XW4K-11A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側11P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
79,980
87,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557584XW4K-12A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側12P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
86,980
95,678(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557602XW4K-12A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台コネクタタイプ 基板側12P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
86,980
95,678(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557627XW4L-02A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ2P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
19,980
21,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557645XW4L-02A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ2P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
19,980
21,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557663XW4L-03A1-H1-R1001パック(100個)都度納期確認SMT端子台基板直付けタイプ3P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
22,980
25,278(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557688XW4L-03A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ3P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
22,980
25,278(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557706XW4L-04A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ4P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
29,980
32,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557724XW4L-04A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ4P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
29,980
32,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557742XW4L-05A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ5P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
33,980
37,378(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557767XW4L-05A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ5P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
33,980
37,378(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557785XW4L-06A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ6P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
39,980
43,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557803XW4L-06A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ6P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
39,980
43,978(税込)
106日以内出荷
返品不可
66557828XW4L-07A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ7P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
45,980
50,578(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557846XW4L-07A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ7P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
45,980
50,578(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557864XW4L-08A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ8P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
49,980
54,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557882XW4L-08A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ8P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
49,980
54,978(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557907XW4L-09A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ9P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
56,980
62,678(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557925XW4L-09A1-V1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ9P垂直タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
56,980
62,678(税込)
84日以内出荷
返品不可
66557943XW4L-10A1-H1-R1001パック(100個)-SMT端子台基板直付けタイプ10P水平タイプスクリューレスプリント基板2.54
オープン
64,980
71,478(税込)
84日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする