マサル工業
エムケーダクト 固定バンド
●ダクトの固定に使用します。
用途
ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66565397
MDA01
ASA
グレー
9
25
22.5
¥
355
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570157
MDA37
ASA
ライトベージュ
40.5
35
63
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565406
MDA02
ASA
ホワイト
9
25
22.5
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570166
MDA1367
PVC
ライトベージュ
60
50
63
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565415
MDA03
ASA
ミルキーホワイト
9
25
22.5
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565424
MDA05
ASA
クリーム
9
25
22.5
¥
355
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565433
MDA11
ASA
グレー
19.5
25
32.5
¥
355
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565442
MDA12
ASA
ホワイト
19.5
25
32.5
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66565458
MDA13
ASA
ミルキーホワイト
19.5
25
32.5
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565467
MDA15
ASA
クリーム
19.5
25
32.5
¥
355
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565476
MDA21
ASA
グレー
20
30
42.5
¥
455
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565485
MDA22
ASA
ホワイト
20
30
42.5
¥
455
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565494
MDA23
ASA
ミルキーホワイト
20
30
42.5
¥
455
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66565503
MDA25
ASA
クリーム
20
30
42.5
¥
455
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565512
MDA31
ASA
グレー
40.5
35
63
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565528
MDA32
ASA
ホワイト
40.5
35
63
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66565537
MDA33
ASA
ミルキーホワイト
40.5
35
63
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565546
MDA35
ASA
クリーム
40.5
35
63
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565555
MDA3401
ASA
グレー
40
35
43
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565564
MDA3402
ASA
ホワイト
40
35
43
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565573
MDA3403
ASA
ミルキーホワイト
40
35
43
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565582
MDA3405
ASA
クリーム
40
35
43
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565598
MDA41
ASA
グレー
55
40
83
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66565607
MDA42
ASA
ホワイト
55
40
83
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565616
MDA43
ASA
ミルキーホワイト
55
40
83
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565625
MDA45
ASA
クリーム
55
40
83
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565634
MDA4101
PVC
グレー
100
50
103
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565643
MDA4102
PVC
ホワイト
100
50
103
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565652
MDA4103
PVC
ミルキーホワイト
100
50
103
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565668
MDA4105
PVC
クリーム
100
50
103
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565677
MDA1201
PVC
グレー
60
50
33
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565686
MDA1202
PVC
ホワイト
60
50
33
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565695
MDA1203
PVC
ミルキーホワイト
60
50
33
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565704
MDA1361
PVC
グレー
60
50
63
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565713
MDA1362
PVC
ホワイト
60
50
63
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565722
MDA1363
PVC
ミルキーホワイト
60
50
63
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565738
MDA1365
PVC
クリーム
60
50
63
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565747
MDA51
PVC
グレー
120
50
102
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66565756
MDA52
PVC
ホワイト
120
50
102
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66565765
MDA53
PVC
ミルキーホワイト
120
50
102
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565774
MDA55
PVC
クリーム
120
50
102
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565783
MDA5701
PVC
グレー
100
50
73
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565792
MDA5702
PVC
ホワイト
100
50
73
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565808
MDA5703
PVC
ミルキーホワイト
100
50
73
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565817
MDA5705
PVC
クリーム
100
50
73
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565826
MDA5151
PVC
グレー
100
50
153
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565835
MDA5152
PVC
ホワイト
100
50
153
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565844
MDA5153
PVC
ミルキーホワイト
100
50
153
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565853
MDA5155
PVC
クリーム
100
50
153
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66565862
MDA61
PVC
グレー
130
50
102
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ