曜日別特売

エムケーダクト フランジ

エムケーダクト フランジ - マサル工業エムケーダクト フランジ - マサル工業エムケーダクト フランジ - マサル工業エムケーダクト フランジ - マサル工業エムケーダクト フランジ - マサル工業エムケーダクト フランジ - マサル工業エムケーダクト フランジ - マサル工業エムケーダクト フランジ - マサル工業

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。

用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66567777MDF11ASAグレー288022
3,630
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49250705MDF12ASAホワイト288022
3,630
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570175MDF37ASAライトベージュ6411032.5
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66570184MDF1367ASAライトベージュ16011035
6,850
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567786MDF13ASAミルキーホワイト288022
3,630
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567795MDF15ASAクリーム288022
3,630
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567804MDF21ASAグレー5710032.5
3,630
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567813MDF22ASAホワイト5710032.5
3,630
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567822MDF23ASAミルキーホワイト5710032.5
3,630
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567838MDF25ASAクリーム5710032.5
3,630
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567847MDF31ASAグレー6411032.5
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567856MDF32ASAホワイト6411032.5
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567865MDF33ASAミルキーホワイト6411032.5
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567874MDF35ASAクリーム6411032.5
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567883MDF3401ASAグレー709035
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567892MDF3402ASAホワイト709035
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567908MDF3403ASAミルキーホワイト709035
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567917MDF3405ASAクリーム709035
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567926MDF41ASAグレー10013035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567935MDF42ASAホワイト10013035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567944MDF43ASAミルキーホワイト10013035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567953MDF45ASAクリーム10013035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567962MDF4101ASAグレー10015035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567978MDF4102ASAホワイト10015035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567987MDF4103ASAミルキーホワイト10015035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66567996MDF4105ASAクリーム10015035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568005MDF1201ASAグレー1608035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568014MDF1202ASAホワイト1608035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568023MDF1203ASAミルキーホワイト1608035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568032MDF1361ASAグレー16011035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568048MDF1362ASAホワイト16011035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568057MDF1363ASAミルキーホワイト16011035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568066MDF1365ASAクリーム16011035
6,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568075MDF51ASAグレー46016035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568084MDF52ASAホワイト46016035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568093MDF53ASAミルキーホワイト46016035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568102MDF55ASAクリーム46016035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568118MDF5701ASAグレー40013035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568127MDF5702ASAホワイト40013035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568136MDF5703ASAミルキーホワイト40013035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568145MDF5705ASAクリーム40013035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568154MDF5151ASAグレー37021035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568163MDF5152ASAホワイト37021035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568172MDF5153ASAミルキーホワイト37021035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568188MDF5155ASAクリーム37021035
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568197MDF61ASAグレー50016035
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568206MDF62ASAホワイト50016035
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568215MDF63ASAミルキーホワイト50016035
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568224MDF65ASAクリーム50016035
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568233MDF6151PVCグレー41625044
9,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする