曜日別特売

エムケーダクト コ型フランジ

エムケーダクト コ型フランジ - マサル工業エムケーダクト コ型フランジ - マサル工業エムケーダクト コ型フランジ - マサル工業エムケーダクト コ型フランジ - マサル工業エムケーダクト コ型フランジ - マサル工業エムケーダクト コ型フランジ - マサル工業エムケーダクト コ型フランジ - マサル工業エムケーダクト コ型フランジ - マサル工業

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。

用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66568556MDFC6151グレー286201152300
7,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568565MDFC6152ホワイト286201152300
7,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568574MDFC6153ミルキーホワイト286201152300
7,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568583MDFC6155クリーム286201152300
7,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568592MDFC6201グレー331251202300
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568608MDFC6202ホワイト331251202300
8,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568617MDFC6203ミルキーホワイト331251202300
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568626MDFC6205クリーム331251202300
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568635MDFC71グレー255151102350
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568644MDFC72ホワイト255151102350
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568653MDFC73ミルキーホワイト255151102350
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568662MDFC75クリーム255151102350
7,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568678MDFC7151グレー306201152350
9,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568687MDFC7152ホワイト306201152350
9,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568696MDFC7153ミルキーホワイト306201152350
9,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568705MDFC7155クリーム306201152350
9,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568714MDFC7201グレー361251202350
9,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568723MDFC7202ホワイト361251202350
9,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568732MDFC7203ミルキーホワイト361251202350
9,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568748MDFC7205クリーム361251202350
9,900
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568757MDFC81グレー282151102400
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568766MDFC82ホワイト282151102400
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568775MDFC83ミルキーホワイト282151102400
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568784MDFC85クリーム282151102400
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568793MDFC8151グレー330201152400
9,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568802MDFC8152ホワイト330201152400
9,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568818MDFC8153ミルキーホワイト330201152400
9,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568827MDFC8155クリーム330201152400
9,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568836MDFC8201グレー385251202400
10,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568845MDFC8202ホワイト385251202400
10,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568854MDFC8203ミルキーホワイト385251202400
10,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66568863MDFC8205クリーム385251202400
10,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする